Nem visszaküldhető

Legrand - Lina25 függőleges sínek 1000 mm SN057119 - 036785

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges sínek 1000 mm SN057119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 943 mm

  • Felület - krómozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060367855

Sonepar cikkszám

SN057119

Gyártói cikkszám

036785

Gyártói típuskód

Lina25 036785

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

943 mm

Felület:

krómozott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

923 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Lina25 függőleges sínek 1000 mm