Nem visszaküldhető

Legrand - Lina25 függőleges sínek 1200 mm SN057120 - 036786

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges sínek 1200 mm SN057120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 1143 mm

  • Felület - krómozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060367862

Sonepar cikkszám

SN057120

Gyártói cikkszám

036786

Gyártói típuskód

Lina25 036786

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

1143 mm

Felület:

krómozott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

1123 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Lina25 függőleges sínek 1200 mm