Nem visszaküldhető

Legrand - Lina25 függőleges sínek 500 mm SN057122 - 036782

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges sínek 500 mm SN057122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 443 mm

  • Felület - krómozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057122

Gyártói cikkszám

036782

Gyártói típuskód

Lina25 036782

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

443 mm

Felület:

krómozott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

423 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Lina25 függőleges sínek 500 mm