Nem visszaküldhető

Legrand - Lina25 függőleges sínek 600 mm GT73407 - 036783

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges sínek 600 mm GT73407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 543 mm

  • Felület - krómozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060367831

Sonepar cikkszám

GT73407

Gyártói cikkszám

036783

Gyártói típuskód

Lina25 036783

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

543 mm

Felület:

krómozott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

523 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Lina25 függőleges sínek 600 mm