Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1000 mm (2db) SN057124 - 036156

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1000 mm (2db) SN057124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 937 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057124

Gyártói cikkszám

036156

Gyártói típuskód

Lina25 036156

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1000 mm

Magasság:

937 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

17 mm

Maximális terhelhetőség:

180 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 1000 mm (2db)