Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1200 mm (2db) SN057125 - 036158

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1200 mm (2db) SN057125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 1137 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057125

Gyártói cikkszám

036158

Gyártói típuskód

Lina25 036158

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

1137 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

17.5 mm

Maximális terhelhetőség:

288 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 1200 mm (2db)