Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1400 mm (2db) SN057126 - 036159

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 1400 mm (2db) SN057126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm

  • Magasság - 1337 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060361594

Sonepar cikkszám

SN057126

Gyártói cikkszám

036159

Gyártói típuskód

Lina25 036159

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1400 mm

Magasság:

1337 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

17.5 mm

Maximális terhelhetőség:

224 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 1400 mm (2db)