Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 300 mm (2db) SN057127 - 036150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 237 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060361501
Sonepar cikkszám
SN057127
Gyártói cikkszám
036150
Gyártói típuskód
Lina25 036150
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
237 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
17 mm
Maximális terhelhetőség:
12 kg
Szín:
cink
Lina25 függőleges tartóborda 300 mm (2db)