Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 400 mm (2db) SN057128 - 036151

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 400 mm (2db) SN057128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 337 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060361518

Sonepar cikkszám

SN057128

Gyártói cikkszám

036151

Gyártói típuskód

Lina25 036151

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

400 mm

Magasság:

337 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

250 mm

Mélység:

17 mm

Maximális terhelhetőség:

30 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 400 mm (2db)