Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 500 mm (2db) SN057129 - 036152

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 500 mm (2db) SN057129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 437 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060361525

Sonepar cikkszám

SN057129

Gyártói cikkszám

036152

Gyártói típuskód

Lina25 036152

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

500 mm

Magasság:

437 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

250 mm

Mélység:

17 mm

Maximális terhelhetőség:

31 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 500 mm (2db)