Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 600 mm (1cs=2db) SN057130 - 036153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 537 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060361532
Sonepar cikkszám
SN057130
Gyártói cikkszám
036153
Gyártói típuskód
Lina25 036153
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
537 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
17 mm
Maximális terhelhetőség:
90 kg
Szín:
cink
Lina25 függőleges tartóborda 600 mm (2db)