Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 700 mm (2db) SN057131 - 036154

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 700 mm (2db) SN057131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm

  • Magasság - 637 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057131

Gyártói cikkszám

036154

Gyártói típuskód

Lina25 036154

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

700 mm

Magasság:

637 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Mélység:

17 mm

Maximális terhelhetőség:

53 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 700 mm (2db)