Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 800 mm (2db) SN057132 - 036155

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 függőleges tartóborda 800 mm (2db) SN057132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 737 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057132

Gyártói cikkszám

036155

Gyártói típuskód

Lina25 036155

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

800 mm

Magasság:

737 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

17 mm

Maximális terhelhetőség:

120 kg

Szín:

cink

Lina25 függőleges tartóborda 800 mm (2db)