Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lina25 vágható tartóborda, 3 m hossz SN057134 - 036192

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lina25 vágható tartóborda, 3 m hossz SN057134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 29 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm

  • Magasság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060361921

Sonepar cikkszám

SN057134

Gyártói cikkszám

036192

Gyártói típuskód

Lina25 036192

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

29 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1400 mm

Magasság:

3000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

17 mm

Szín:

cink

Lina25 vágható tartóborda, 3 m hossz