Legrand - Linea 3000 videó kaputábla, 1 v. 2 lakásos SN114786 - 343081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csengető gombok száma - 2
Csengőgombok anyaga - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8005543565209
Sonepar cikkszám
SN114786
Gyártói cikkszám
343081
Gyártói típuskód
Linea 3000 343081
Csengető gombok száma:
2
Csengőgombok anyaga:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szín:
ezüst
Front anyaga:
egyéb
Elülső lemez magasság:
190 mm
Elülső lemez szélesség:
100 mm
Beépítési mélység:
26.65 mm
Védettség (IP):
IP54
Ütésállóság (IK):
IK07
Linea 3000 videó kaputábla, 1 v. 2 lakásos