Legrand - Linkeo 4 ventillátoros kit termosztáttal IP20 GT83301 - 646431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 345 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066464312
Sonepar cikkszám
GT83301
Gyártói cikkszám
646431
Gyártói típuskód
Linkeo 646431
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
345 mm
Magasság:
45 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
44 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
345 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
4
Térfogatáram, szabad áramlású:
360 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
7016