Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Linkeo állószekrény VDI 24U 600x600 IP20 SN013278 - 646300

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo állószekrény VDI 24U 600x600 IP20 SN013278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl

  • Magasságegységek száma (HE) - 24

  • Szélesség - 610 mm

  • Mélység - 630 mm

  • Magasság - 1226 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066463001

Sonepar cikkszám

SN013278

Gyártói cikkszám

646300

Gyártói típuskód

Linkeo 646300

Szerelési szint:

elöl

Magasságegységek száma (HE):

24

Szélesség:

610 mm

Mélység:

630 mm

Magasság:

1226 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Kivitel:

fix kerettel

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Linkeo állószekrény VDI 24U 600x600