Legrand - Linkeo elosztósor 8x2P+F, kapcsolható német szabvány, feket GT83465 - 646556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 8
Kábelhossz - 2 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066465562
Sonepar cikkszám
GT83465
Gyártói cikkszám
646556
Gyártói típuskód
Linkeo 646556
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8
Kábelhossz:
2 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Rögzítési méret:
482.6 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
Hosszúság:
483 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
45 mm
Tápfeszültség:
230 V
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Igen
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen