Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Linkeo fali szekrény 10'' 6U 362x320x300 IP20 SN107038 - 646230

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo fali szekrény 10'' 6U  362x320x300 IP20 SN107038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 6

  • Magasság - 359 mm

  • Mélység - 303 mm

  • Raszterméret - 254 mm (10 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970967947

Sonepar cikkszám

SN107038

Gyártói cikkszám

646230

Gyártói típuskód

Linkeo 646230

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

6

Magasság:

359 mm

Mélység:

303 mm

Raszterméret:

254 mm (10 coll)

Szélesség:

373 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

18 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

Linkeo fali szekrény 10'' 6U 362x320x300 IP20