Legrand - Linkeo fali szekrény 19'' 6U 362x600x400 IP20 SN082428 - 646200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 6
Magasság - 359 mm
Mélység - 454 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970967770
Sonepar cikkszám
SN082428
Gyártói cikkszám
646200
Gyártói típuskód
Linkeo 646200
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
6
Magasság:
359 mm
Mélység:
454 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
605 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
18 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb