Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 12U 600X600X400 IP20 GT69069 - 046242

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 12U  600X600X400 IP20 GT69069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 604 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 625 mm

  • Mélység - 604 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69069

Gyártói cikkszám

046242

Gyártói típuskód

Linkeo 046242

Szélesség:

604 mm

Anyag:

acél

Magasság:

625 mm

Mélység:

604 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Ajtók száma:

1

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Hátsó ajtóval:

Nem

Linkeo fali szekrény VDI 12U 600X600X400