Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 16U 810X600X600 IP20 GT69250 - 046243

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 16U  810X600X600 IP20 GT69250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 16

  • Magasság - 810 mm

  • Mélység - 604 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69250

Gyártói cikkszám

046243

Gyártói típuskód

Linkeo 046243

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

16

Magasság:

810 mm

Mélység:

604 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

604 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

nincs

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Linkeo fali szekrény VDI 16U 810X600X600