Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 42U 600X600 állószekrény IP20 GT81334 - 646318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 610 mm
Mélység - 630 mm
Magasság - 2026 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066463186
Sonepar cikkszám
GT81334
Gyártói cikkszám
646318
Gyártói típuskód
Linkeo 646318
Szerelési szint:
elöl
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
610 mm
Mélység:
630 mm
Magasság:
2026 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
89 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035