Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 6U 500x600x400 IP20 GT74723 - 046231

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo fali szekrény VDI 6U 500x600x400 IP20 GT74723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 404 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74723

Gyártói cikkszám

046231

Gyártói típuskód

Linkeo 046231

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

9

Magasság:

500 mm

Mélység:

404 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

604 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

nincs

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Linkeo fali szekrény VDI 6U 500x600x400