Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Linkeo fix polc 800 mm mély GT83466 - 646506

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo fix polc 800 mm mély GT83466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartólap monitorhoz

  • Szélesség - 486 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm

  • Magasság - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83466

Gyártói cikkszám

646506

Gyártói típuskód

Linkeo 646506

Kivitel:

tartólap monitorhoz

Szélesség:

486 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

44.45 mm

Magasság:

44 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

625 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Linkeo fix polc 800 mm mély