Legrand - Linkeo függőleges kábeltálca 42U szekrényhez GT83302 - 646421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 300 mm
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066464213
Sonepar cikkszám
GT83302
Gyártói cikkszám
646421
Gyártói típuskód
Linkeo 646421
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
300 mm
Magasságegységek száma (HE):
42
Szín:
alumínium
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
1886 mm
Hosszúság:
25 mm
Linkeo függőleges kábeltálca 42U szekrényhez