Legrand - Linkeo kábelvezető gyűrű szett, 6db GT86434 - 646425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - fém
Szélesség - 72 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066464251
Sonepar cikkszám
GT86434
Gyártói cikkszám
646425
Gyártói típuskód
Linkeo 646425
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
fém
Szélesség:
72 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
RAL-szám:
9005
Linkeo kábelvezető gyűrű szett, 6db