Legrand - Linkeo kefés kábelbevezető SN100165 - 646428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 404 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970515568
Sonepar cikkszám
SN100165
Gyártói cikkszám
646428
Gyártói típuskód
Linkeo 646428
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
404 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
90 mm
Menet fajtája:
nincs
Linkeo kefés kábelbevezető