Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Linkeo patch kábel Cat5e UTP PVC narancs 1m GT85677 - 632730

MásolásMásolás
Legrand - Linkeo patch kábel Cat5e UTP PVC narancs 1m GT85677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066327303

Sonepar cikkszám

GT85677

Gyártói cikkszám

632730

Gyártói típuskód

Linkeo 632730

Kábeltípus:

U/UTP

Kategória:

5E

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

egyéb

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

24

Köpeny színe:

egyéb

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Linkeo patch kábel Cat5e UTP PVC narancs 1m