Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Linkeo polc 360 mm GT83305 - 646502

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Linkeo polc 360 mm GT83305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartólap monitorhoz

  • Szélesség - 486 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 88.9 mm

  • Magasság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83305

Gyártói cikkszám

646502

Gyártói típuskód

Linkeo 646502

Kivitel:

tartólap monitorhoz

Szélesség:

486 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

88.9 mm

Magasság:

88 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Mélység:

360 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Linkeo polc 360 mm