Legrand - Linkeo szellőztető ventilátor, 230V~, 2 ventilátorral IP20 GT70626 - 046270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-0 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 360 mm
Magasság - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060462703
Sonepar cikkszám
GT70626
Gyártói cikkszám
046270
Gyártói típuskód
Linkeo 046270
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
360 mm
Magasság:
190 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
36 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
82 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
2
Térfogatáram, szabad áramlású:
180 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035