Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LinkeoRACK, görgőkészlet, MAX: 340 kg SN057135 - 046499

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LinkeoRACK, görgőkészlet, MAX: 340 kg SN057135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szállító görgő

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 70 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057135

Gyártói cikkszám

046499

Gyártói típuskód

LinkeoRACK 046499

Kivitel:

szállító görgő

Szélesség:

50 mm

Magasság:

70 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

110 mm

RAL-szám:

0

LinkeoRACK, görgőkészlet, MAX: 340 kg