Legrand - LinkeoRACK, tető készlet, 535x600 SN057136 - 046498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 530 mm
Magasság - 730 mm
Szín - rozsdamentes acél
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057136
Gyártói cikkszám
046498
Gyártói típuskód
LinkeoRACK 046498
Szélesség:
530 mm
Magasság:
730 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
LinkeoRACK, tető készlet, 535x600