Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LivingNOW keret 2+2m KW IP20 SX075934 - KA4802M2KW

MásolásMásolás
Legrand - LivingNOW keret 2+2m KW IP20 SX075934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075934

Gyártói cikkszám

KA4802M2KW

Gyártói típuskód

KA4802M2KW

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

173.5 mm

Ütésállóság (IK):

IK00

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Beépítési szélesség:

173.5 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

20.3 mm

Beépítési magasság:

0 mm

LivingNOW keret 2+2m KW IP20