Legrand - LM falon kívüli mozgásérzékelő IR/BS 45m2 SN057138 - 048820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488208
Sonepar cikkszám
SN057138
Gyártói cikkszám
048820
Gyártói típuskód
LM 048820
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
6 m
Szerelési magasság:
2.5 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
256 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
30 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
IFTTT-támogatással:
Nem