Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LM falon kívüli mozgásérzékelő IR/UH 90m2 SN057139 - 048822

MásolásMásolás
Legrand - LM falon kívüli mozgásérzékelő IR/UH 90m2 SN057139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060488222

Sonepar cikkszám

SN057139

Gyártói cikkszám

048822

Gyártói típuskód

LM 048822

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

6 m

Szerelési magasság:

2.5 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

256 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

30 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

IFTTT-támogatással:

Nem

LM falon kívüli mozgásérzékelő IR/UH 90m2