Legrand - LM falra szerelhető mozgásérzékelő IR 180 fokos IP55 GT92149 - 048931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060489311
Sonepar cikkszám
GT92149
Gyártói cikkszám
048931
Gyártói típuskód
LM 048931
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
Max. bekapcsolási áram:
8.5 A
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C