Legrand - LM fényszab 2vil körhöz 2 be/2 ki két helyiségen belül 1-10V IP20 SN055582 - 048842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488420
Sonepar cikkszám
SN055582
Gyártói cikkszám
048842
Gyártói típuskód
LM 048842
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Kimenetek száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
10-1000 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
100-240 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
200 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20