Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LM fényszab 4vil körhöz 2 be/2 ki 4 helyiségen belül on-off IP20 SN055583 - 048843

MásolásMásolás
Legrand - LM fényszab 4vil körhöz 2 be/2 ki 4 helyiségen belül on-off IP20 SN055583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - irányító építőelem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Kimenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060488437

Sonepar cikkszám

SN055583

Gyártói cikkszám

048843

Gyártói típuskód

LM 048843

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

irányító építőelem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Kimenetek száma:

4

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

Kimeneti teljesítmény:

10-1000 W

Terhelés fajtája:

univerzális

Feszültség:

100-240 V

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Max. vezérlési áram:

200 mA

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Védettség (IP):

IP20

LM fényszab 4vil körhöz 2 be/2 ki 4 helyiségen belül on-off