Legrand - LM infrav. mozgérz felületre szerelh 180° +jelenlétkijelzés IP42 SN055592 - 048914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060489144
Sonepar cikkszám
SN055592
Gyártói cikkszám
048914
Gyártói típuskód
LM 048914
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
60 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
12 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
Kapcsolási zónák száma:
2
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm