MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LM infravörös mozgásérzékelő felületre szerelhető,180°, IP42 SN055594 - 048917

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LM infravörös mozgásérzékelő felületre szerelhető,180°, IP42 SN055594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 20 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 0.6 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060489175

Sonepar cikkszám

SN055594

Gyártói cikkszám

048917

Gyártói típuskód

LM 048917

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

20 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

60 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

0.6 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

12 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

5-1275 lx

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

2

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

84 mm

Magasság:

149 mm

Környezeti hőmérséklet:

-5-45 °C

Mélység:

46 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

LM infravörös mozgásérzékelő felületre szerelhető,180°, IP42