KifutóNem visszaküldhető

Legrand - LM infravörös süllyesztett mozgásérzékelő, 180°, 3 vezetékes SX102670 - 574009

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LM infravörös süllyesztett mozgásérzékelő, 180°, 3 vezetékes SX102670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 250 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971077928

Sonepar cikkszám

SX102670

Gyártói cikkszám

574009

Gyártói típuskód

574009

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

120-120 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

250 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

47-63 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

5-1275 lx

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

76 mm

Magasság:

76 mm

Környezeti hőmérséklet:

-5-45 °C

Mélység:

32 mm

Beépítési mélység:

32 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

LM infravörös süllyesztett mozgásérzékelő, 180°, 3 vezetékes