Legrand - LM rendszer konfigurátor fix értékekkel, IR SN057140 - 088235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - infravörös
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 1
Fali adó - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060882358
Sonepar cikkszám
SN057140
Gyártói cikkszám
088235
Gyártói típuskód
LM 088235
Jelátvitel:
infravörös
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
1
Fali adó:
Nem
Szín:
fehér
Hatótávolság:
4 m
Kézi adóval:
Igen
Ablakadó:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Kijelző elemhez alkalmas:
Nem
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem