Legrand - LM vezérlő egység, fényerőszabályozható, 2 db 1-10V kimenet SN055588 - 048852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 4.3 A
Frekvencia - 50-60 Hz
Működtetés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488529
Sonepar cikkszám
SN055588
Gyártói cikkszám
048852
Gyártói típuskód
LM 048852
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
4.3 A
Frekvencia:
50-60 Hz
Működtetés módja:
egyéb
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Készülék szélessége:
71 mm
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Készülék magassága:
231 mm
Készülék mélysége:
44 mm
Használható IR-gombbal:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem