Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LM világítás vezérlő be/ki, álmenny ZigBee 230V~,1x2500W IP20 SN056022 - 573862

MásolásMásolás
Legrand - LM világítás vezérlő be/ki, álmenny ZigBee 230V~,1x2500W IP20 SN056022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065738629

Sonepar cikkszám

SN056022

Gyártói cikkszám

573862

Gyártói típuskód

LM 573862

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

10 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Névleges feszültség:

100-240 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

LM világítás vezérlő be/ki, álmenny ZigBee 230V~,1x2500W