Legrand - Logikai szelektivitás 8 db csatlakozóval ellátott kábel SX072139 - 421078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez vezetőlemezhez
Érintkezők rasztermérete - 1.2 mm
Névleges áram In - 1600 A
Ház színe - fehér
Érintkező kivitelezése - hermafrodita
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210782
Sonepar cikkszám
SX072139
Gyártói cikkszám
421078
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421078
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez vezetőlemezhez
Érintkezők rasztermérete:
1.2 mm
Névleges áram In:
1600 A
Ház színe:
fehér
Érintkező kivitelezése:
hermafrodita
Dugaszoló érintkezők száma:
4
Csatlakozások rasztermérete:
1.95 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Névleges feszültséglökés:
0.5 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.14 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
áthatoló csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP00