Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LuxoRex alkonykapcsoló 230V 1Z IP54 SN057142 - 049843

MásolásMásolás
Legrand - LuxoRex alkonykapcsoló 230V 1Z IP54 SN057142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 5-1000 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 120 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 120 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060498436

Sonepar cikkszám

SN057142

Gyártói cikkszám

049843

Gyártói típuskód

LuxoRex 049843

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

5-1000 lx

Bekapcsolási késleltetés:

120 s

Kikapcsolási késleltetés:

120 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

700 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

10 A

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Kikapcsolási fényerő:

5-1000 lx

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LuxoRex alkonykapcsoló 230V 1Z IP54