Legrand - Mágnesk 230V AC 20A 2ny 1mod IP21 4050 - 004050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
4050
Gyártói cikkszám
004050
Gyártói típuskód
LEX 4050
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Busz-csatolással:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; % Mágnesk 230V AC 20A 2ny 1mod