Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230V AC 20A 4ny 2mod IP20 G23296 - 004054

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230V AC 20A 4ny 2mod IP20 G23296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23296

Gyártói cikkszám

004054

Gyártói típuskód

LEX 4054

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Mágnesk 230V AC 20A 4ny 2mod