Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230V AC 25A 2P 2z IP20 GT65317 - 004147

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230V AC 25A 2P 2z IP20 GT65317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 3000 W

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041472

Sonepar cikkszám

GT65317

Gyártói cikkszám

004147

Gyártói típuskód

LEXIC 004147

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2800 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1035 VA

Beépítési mélység:

66.25 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230V AC 25A 2P 2z